{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de jauge | calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO) | |
| Dimension nominale min. | 70 mm | |
| Dimension nominale max. | 79,999 mm | |
| Plage de tolérance | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Degré de tolérance (qualité) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Configurable | oui | |
| Dim. nom. intervalle | 0,001 mm | |
| Type de produit | tampon lisse | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Norme | DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Matériau | acier | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 484025 J2 | |
| EAN / GTIN | 2050002127524 | |
| Fabricant/personne responsable | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |