{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Jmenovitý rozměr min. | 1 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 2,99 mm | |
| Stoupání | 0,01 mm | |
| Mez chyby ± | 0,5 µm | |
| Toleranční třída | 1 | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Jmenovitý rozměr interval | 0,01 mm | |
| Druh produktu | mezní kalibr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 2269 | |
| Materiál | ocel | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 483950 5 | |
| EAN / GTIN | 2050000963285 | |
| Číslo výrobce | TYP 201 |