DSD-EF 60.61-65.00-FB Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior de 4 starturi pentru viteze de avans mari

Cod articol: 4841138
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FINEBEAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841138
EAN / GTIN 7291075345094
Număr producător 4841138
L-Număr L24020 228

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub cu filet exterior de 4 starturi pentru viteze de avans mari

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 51 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I17
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 65 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 60.61 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate