417/2 Cală plan-paralelă 23,50 mm din oţel

Cod articol.: 4801526
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material Oţel
Dimensiunea nominală 23,5 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 2
Tip produs cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4801526
EAN / GTIN 4059192032357
Număr producător 4801526
L-Număr L40080 3013
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

417/2 Cală plan-paralelă din oțel
  • Clasa de toleranță: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensiunea nominală: 23,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 2; pentru calibre de lucru de calitate IT 6 și IT 7. Pentru reglarea dispozitivelor de măsurare indicatoare. Pentru verificarea dimensiunilor precise în construcția de dispozitive de fixare;
  • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417/2
  • Secțiunea transversală (mm): 35 x 9
  • Dimensiunea nominală: 23.5 mm
  • Clasa de toleranță: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650