417/2 Koncová měrka 23,50 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801526
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál ocel
Jmenovitý rozměr 23,5 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 2
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4801526
EAN / GTIN 4059192032357
Číslo výrobce 4801526
L-číslo L40080 3013
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/2 Ocelový blok s rovnoběžným měřítkem
  • Třída tolerance: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 23,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/2
  • Průřez (mm): 35 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 23.5 mm
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650