417/2 Vzporednih kladic 23,50 mm jeklo

Št. art.: 4801526
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Material Jeklo
Nazivna mera 23,5 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Tolerančni razred 2
Vrsta izdelka merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4801526
EAN/GTIN 4059192032357
Številka proizvajalca 4801526
L-število L40080 3013
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/2 Jeklo za vzporedne merilnike
  • Tolerančni razred: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna dimenzija: 23,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Aplikacija: Tolerančni razred 2 ; Za delovne merilnike kakovosti IT 6 in IT 7. Za nastavitev indikatorskih merilnih naprav. Za preverjanje natančnih dimenzij pri izdelavi pritrdilnih elementov;
  • Ime izdelka: Jekleni merilni blok
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 417/2
  • Prečni prerez (mm): 35 x 9
  • Nazivna dimenzija: 23.5 mm
  • Razred tolerance: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650