• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/2 Parallelendmaß 23,50 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4801526
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Material Stahl
Nennmaß 23,5 mm
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 2
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4801526
EAN / GTIN 4059192032357
Herstellernummer 4801526
L-Nummer L40080 3013
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

417/2 Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 23.5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Toleranzklasse 2 ; Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 und IT 7. Zum Einstellen anzeigender Messgeräte. Zur Prüfung genauer Maße im Vorrichtungsbau.;
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 417/2
  • Querschnitt (mm): 35 x 9
  • Nennmaß: 23.5 mm
  • Toleranzklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650