GD-DH 10.00-20D-M20-06 Gundrills care transportă Plăcuţe cu un singur tăiș de divizare a așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4800307
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4800307
EAN / GTIN 7291075482959
Număr producător 4800307
L-Număr L24020 554

Descriere

Descriere:

Gundrills care transportă plăcuţe cu un singur tăiș de divizare a așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Lungime funcţională (LF): 237 mm
  • Lungimea ansamblului 20xD
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 211.8 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate