Platforminės svarstyklės, tipas EOC 300L kg

Prekės Nr.: 479606 300L
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Sąsaja: RS232C sąsaja

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas 100 g
maksimalios svėrimo ribos 0 kg - 300 kg
Padalos vertė 50 g
Atkartojimas 100 g
Gamintojo pavadinimas Tipas EOC
Sąsaja RS232C sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Reguliavimo laikas 2 s
Minimalus vieneto svoris 100 g
Svėrimo plokštės matmenys 600×500 mm
Maitinimas Baterijos
Svoris neto 18,4 kg
Produkto rūšis Platforminės svarstyklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479606 300L
EAN / GTIN 4045761192294
Gamintojo numeris EOC 300K-2L

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstykles.
  • Dviejų lygmenų svarstyklės su automatiniu nuskaitymo perjungimu (tikslesnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
  • Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
  • Didelis mobilumas dėl optimalaus akumuliatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
  • Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
  • Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
  • Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
  • Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.
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
    Maksimalios svėrimo ribos (kg) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį