{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Altura total | 150 mm | |
| Carcasa altura | 80 mm | |
| Carcasa anchura | 268 mm | |
| Carcasa profundidad | 115 mm | |
| Forma de la placa de pesaje | forma angular | |
| Ancho de la placa de pesaje | 600 mm | |
| Profundidad de la placa de pesaje | 500 mm | |
| Material placa de pesaje | Acero fino | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Incluida unidad indicadora | sí | |
| Unidad indicadora altura | 80 mm | |
| Unidad indicadora anchura | 268 mm | |
| Unidad indicadora profundidad | 115 mm | |
| Intervalo de pesaje mín. | 0 kg; 150 kg | |
| Intervalo de pesaje máx. | 150 kg; 300 kg | |
| Precisión de lectura | 0,05 kg; 0,1 kg | |
| Repetibilidad | 0,1 kg; 0,1 kg | |
| Linealidad ± | 0,1 kg; 0,1 kg | |
| Altura de las cifras | 25 mm | |
| Botón de retención | sí | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Interfaz | RS 232 C | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Balanza para plataforma | |
| Unidad del rango de pesaje | kilogramos; kilogramos | |
| Tiempo de respuesta | 2 s | |
| Metrología | digital | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -10 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 40 °C | |
| Peso | 18,4 kg |
| Número de artículo | 479606 300L | |
| EAN / GTIN | 4045761192294 | |
| Número del fabricante | EOC 300K-2L | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |