Dinamometro a mollaMacro Line 50 kg

Codice art.: 479420 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 56,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 50 kg
Risoluzione 500 g
Lunghezza scala 90 mm
Sollevamento carico Gancio
Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479420 50
EAN / GTIN 7612348800506

Descrizione

Esecuzione:

Bilance con elevata precisione, ±0,3 % del carico. Campo di tara fino al 20% della capacità. Utilizzabili in qualsiasi posizione di misura (eccetto n. art. 479410 − solo in verticale). Azzeramento e 20% di tara mediante vite di regolazione. Alloggiamento superiore e inferiore ruotabili di 360°.
Con ago di trascinamento e impugnatura.

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set di misuratori di forza a molla n. art. 479421.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi