Pružinová váha Macro Line, maximální rozsah vážení: 50kg

Artiklové číslo: 479420 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Federwaage Macro Line, maximaler Wägebereich: 50kg
Obal Pouzdro
Nosnost háček
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 50 kg
Rozlišitelnost 0,5 kg
Opakovatelnost 0,5 kg
Linearita ± 0,5 kg
Dělení stupnice 500 cN
Počet souběžných ukazatelů 1 ks
Délka stupnice 90 mm
Druh produktu pružinová váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Měřicí technika analogové
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479420 50
EAN / GTIN 7612348800506
Číslo výrobce 80050

Popis

Provedení:

Precizní váhy s vysokou přesností ±0,3 % zátěže. Rozsah vyvážení až do 20 % kapacity. Libovolná poloha pro měření (kromě č. 479410 – pouze svisle). Nastavení nuly a 20 % vyvážení pomocí stavěcího šroubu. Horní a dolní zavěšení otočné o 360°.
S vlečným ukazatelem a rukojetí.

Rozsah dodávky:

Včetně plastového pouzdra a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Přestavbová sada na pružinový siloměr č. 479421.