Aparat manual pentru măsurarea forţei DFC, Domeniu de măsurare: 250N

Cod articol.: 479027 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (N) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Afişare digital
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfață Bluetooth®; interfaţă USB
Precizie 0,1 %
Rezoluţie 0,025 N
Memorie pentru valori măsurate 99
Unitate de scală N; gf; kgf; lbf; ozf
Valoare de măsurare min. 0 kN
Valoare de măsurare max. 250 kN
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,025 kN
Teste de forță Forţă de presiune; Forţă de tracţiune
Forță de tracțiune min. 0 N
Forță de tracțiune max. 250 N
Tip produs aparat pentru măsurarea forţei
Lungime 191 mm
Lăţime 84 mm
Înălţime 42 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 479027 250
EAN / GTIN 2050002071537
Număr producător 400704
Producător/responsabil Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Descriere

Execuţie:

Aparat universal pentru măsurarea forţei cu afişaj color, pentru măsurarea cu precizie a forţei de tragere sau de apăsare. Carcasă robustă turnată sub presiune.
  • Afişarea valorii actuale a forţei şi valorii maxime.
  • Taste funcţionale programabile.
  • Monitorizarea limitei de toleranță cu afişaj optic și acustic.
  • Memorie pentru valorile măsurate.
  • Evaluare statistică a valorilor memorate.
  • Interfaţă pentru exportul de date.
  • Afişaj comutabil între: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Este posibilă transmiterea prin Bluetooth® a valorilor măsurate.
  • Valoarea medie a forței în timp.

Livrare:

Geantă de transport, ştecăr de încărcare cu cablu de conexiune USB, accesorii (placă de presiune, cârlig, vârf, pană, canal în V, prelungitor).

Accesorii opţionale:

Bancuri de probă manuale Cod 479029.