{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Denumirea producătorului | testo 606-2 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Valoare de măsurare min., Temperatură | -10 °C | |
| Valoare de măsurare max., Temperatură | 50 °C | |
| Valoare de măsurare min., Umiditate relativă | 0 % | |
| Valoare de măsurare max., Umiditate relativă | 55 % | |
| Eroare de toleranţă, Umiditate relativă | 1 % | |
| Eroare de toleranţă, Umiditate material | 1 % | |
| Eroare de toleranţă, Temperatură | 0,5 °C | |
| Rezoluţie de afişare | 0,1 °C; 0,1 °C; 0,1 °C | |
| Valoare de măsurare min., Umiditate material | 0 % | |
| Valoare de măsurare max., Umiditate material | 55 % | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Aparat de măsurare a umidităţii materialelor | |
| Domeniu de măsurare pentru | Umiditate material; Umiditate relativă; Temperatură | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Lungimea totală | 119 mm | |
| Lăţime totală | 46 mm | |
| Înălţimea totală | 25 mm |
| Cod articol | 474262 606-2 | |
| EAN / GTIN | 4029547008306 | |
| Număr producător | 0560 6062 | |
| Producător/responsabil | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |