Merilnik vlažnosti materiala, Tip: 606-2

Št. art.: 474262 606-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 111,50 € /kos.
  • 123,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Merilno območje temperature −10 °C - 50 °C
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti 0 % - 55 %
Točnost merjenja temperature ±0,5 °C
Točnost merjenja relativne vlažnosti ± 1 %
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Dolžina 119 mm
Širina 46 mm
Višina 25 mm
Vrsta izdelka Merilniki vlažnosti materiala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474262 606-2
EAN/GTIN 4029547008306
Številka proizvajalca 0560 6062
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Uporaba:

Precizna meritev vlažnosti materiala s pomočjo shranjenih karakteristik za različne vrste lesa (npr. bukev, smreka, hrast itd.) in različne gradbene materiale (npr. beton, opeka, mavec itd.).
Dodatno merjenje temperature in vlažnosti okoliškega zraka (izračun rosišča).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov