Uređaj za mjerenje vlažnosti materijala 606-2

Artikl br.: 474262 606-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 111,30 € kom.
  • 123,49 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Mjerno područje kod temperature −10 °C - 50 °C
Mjerno područje kod relativne vlažnosti 0 % - 55 %
Granica odstupanja temperatura ±0,5 °C
Granica stupanja kod relativne vlažnosti ±1 %
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Duljina 119 mm
širina 46 mm
Visina 25 mm
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje vlažnosti materijala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474262 606-2
EAN / GTIN 4029547008306
Broj proizvođača 0560 6062

Opis

Upotreba:

Precizno mjerenje udjela vlage u materijalu pomoću karakterističnih krivulja za različite vrste drva (napr. bukva, jela, hrast...) i različite građevinske materijale (napr. beton, opeka, gips...).
Dodatno mjerenje temperature i vlažnosti zraka (izračun rosišta).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi