Materiaalin kosteuden mittari 606-2

Tuote nro.: 474262 606-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 120,75 € /kpl
  • 133,98 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Mittausalue - lämpötila −10 °C - 50 °C
Mittausalue, suhteellinen kosteus 0 % - 55 %
Tarkkuus lämpötila ± 0,5 °C
Virheraja, suhteellinen kosteus ± 1 %
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Pituus 119 mm
Leveys 46 mm
Korkeus 25 mm
Tuotetyyppi Materiaalin kosteuden mittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474262 606-2
EAN / GTIN 4029547008306
Valmistajan numero 0560 6062

Kuvaus

Käyttö:

Materiaalin kosteuden tarkka mittaus taustalla olevan eri puutyyppien tunnistuksen avulla (esim. pyökki, kuusi, tammi . . .) tunnistaa myös erilaiset rakennusaineet (esim. betoni, tiili, kipsi . . .).
Myös ympäröivän ilman lämpötilan ja kosteuden mittaus (kastepisteen määritys).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat