Anyagnedvesség mérőkészülék 606-2

Cikkszám: 474262 606-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 105,00 € /(db)
  • 116,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Hőmérséklet-méréstartomány -10 °C - 50 °C
Relatív páratartalom méréstartomány 0 % - 55 %
Hőmérséklet hibahatár ± 0,5 °C
Relatív páratartalom hibahatár ± 1 %
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
Hossz 119 mm
Szélesség 46 mm
Magasság 25 mm
Termék fajtája Anyagnedvesség mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474262 606-2
EAN / GTIN 4029547008306
Gyártó száma 0560 6062

Leírás

Felhasználás:

Az anyag nedvességének pontos mérése tárolt jelleggörbék alapján különböző fafajtákban (pl. bükk, lucfenyő, tölgy . . .) és különböző építőanyagokban (pl. beton, tégla, gipsz . . .).
Továbbá a környezeti levegő hőmérsékletének és páratartalmának mérése (harmatpont kiszámítása).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek