{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare temperatură | -20 °C - 70 °C | |
| Domeniu de măsurare umiditate relativă | 0 % - 100 % | |
| Eroare de toleranţă temperatură | ±0,5 °C | |
| Eroare de toleranţă umiditate relativă | ±2 % | |
| Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
| Interfaţă | Interfață Bluetooth® | |
| Tip produs | Sondă de umiditate şi temperatură |
| Cod articol | 474148 FT | |
| EAN / GTIN | 4029547019036 | |
| Număr producător | 0636 9731 | |
| Producător/responsabil | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |