Laser à lignes croisées à nivellement automatique GLL, Type: GLL12V

Réf.: 468490 GLL12V
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Indice de protection IP IP65
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Portée minimale 0 m; 0 m
Portée maximale 100 m; 30 m
Précision 0,3 mm; 0,3 mm
Plage de nivellement, nivellement automatique 4 degrés
Filetage, avec filetage pour support 1/4 pouce; 5/8 pouce
Type de produit laser compact nivell. auto a 5 Lasers
Couleur du laser vert
Classe de laser classe 2
Exécution avec récepteur; sans récepteur
Caractéristiques nivellement automatique; avec filetage pour support
Interface Interface Bluetooth®
Longueur totale 162 mm
Largeur totale 89 mm
Hauteur totale 139 mm
Poids total 960 g

Identification et classification

Référence article 468490 GLL12V
EAN / GTIN 4053423303292
Réf. fabricant 0601065401
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Lignes croisées vertes pour une meilleure visibilité même dans de mauvaises conditions lumineuses. Grâce au boîtier renforcé en caoutchouc et à la classe de protection IP65, les lasers conviennent à un usage intensif sur chantiers et sont durables. Fixation aisée, rapide et sûre grâce au support universel LB 10 Professional avec des aimants très puissants. La double alimentation permet de passer facilement d’une batterie Li-Ion à des piles alcalines, ce qui évite les temps d’arrêt.
Une ligne horizontale et 2 lignes verticales à 360° permettent de nombreuses applications à la fois pour le marquage, l'alignement et le nivellement à l'intérieur. Grande portée allant jusqu'à 120 m à l'aide du récepteur LR 7 Professional (accessoire).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Batterie Li-Ion 12 V, chargeur rapide, support universel LB 10, clip de plafond, plaque de mire laser, sacoche et L-Boxx.