Láser de líneas cruzadas autonivelable GLL, Tipo: GLL12V

Número de artículo: 468490 GLL12V
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Alcance mínimo 0 m; 0 m
Alcance máximo 100 m; 30 m
Precisión 0,3 mm; 0,3 mm
Intervalo de nivelación, Autonivelación 4 grados
Rosca, Con rosca para trípode 1/4 pul; 5/8 pul
Tipo de producto Láser de líneas cruzadas
Color del láser verde
Clase de láser Clase 2
Modelo Con receptor; Sin receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Longitud total 162 mm
Anchura total 89 mm
Altura total 139 mm
Peso total 960 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 468490 GLL12V
EAN / GTIN 4053423303292
Número del fabricante 0601065401
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Líneas cruzadas verdes para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz. Gracias a su carcasa reforzada con goma y a su clase de protección IP65, los láseres son adecuados para el uso en obras y garantizan una larga vida útil. Fijación cómoda, rápida y segura gracias al soporte universal LB 10 Professional con imanes muy potentes. La doble alimentación eléctrica permite cambiar sin problemas entre las baterías de iones de litio y alcalinas, eliminando los tiempos de inactividad.
Una línea horizontal y 2 líneas verticales de 360° permiten una multitud de nuevas aplicaciones para el marcaje, la alineación y la nivelación simultáneos en interiores. Intervalo de trabajo amplio de hasta 120 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Batería de iones de litio 12V, cargador rápido, soporte universal LB 10, abrazadera de techo, panel para láser, bolsa y L-Boxx.