Laser cu linii încrucişate auto-nivelator GLL 3-80C

Cod articol: 468490 3-80C
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±0,2 mm/m
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Clasa laserului 2
Culoarea laserului roşu
Rază de acţiune 30 m
Rază de acţiune cu receptor 120 m
Domeniu de nivelare ±4 grad
Filet pentru stativ 1/4 inch; 5/8 inch
Lungime 162 mm
Lăţime 84 mm
Înălţime 148 mm
Greutate 900 g
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Ambalaj Geantă de transport
Tip produs Laser cu linii în cruce

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468490 3-80C
EAN / GTIN 3165140888301
Număr producător 0601063R02

Descriere

Execuţie:

Laser compact cu linii încrucişate, cu linii laser autonivelatoare. Aliniere rapidă orizontală şi verticală a liniilor. Designul robust cu strat moale de material pe mâner protejează împotriva sarcinilor cu impact. Protejat împotriva prafului şi a stropirii cu apă. Suplimentar două puncte normalei verticale.
O linie orizontală şi 2 verticale 360° fac posibile numeroase aplicaţii în sensul realizării concomitent a marcării, îndreptării şi nivelării la interior. Spaţiu mare de lucru, de până la 120 m, cu ajutorul receptorului LR 7 Professional (accesorii).
Spaţiu mare de lucru, de până la 120 m, cu ajutorul receptorului LR7 Professional (accesorii). Interfaţă bluetooth pentru execuţia telecomandată a unor lucrări de precizie fără atingerea aparatului. CAL Guard monitorizează laserul şi notifică influenţe negative şi necesarul de calibrare. Alimentare alternativă cu tensiune cu 4× baterie AA. Dispozitiv de reglare pe înălţime cu blocare pentru o aliniere sigură şi precisă prin suportul universal BM1.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Acumulator cu încărcător rapid, suport universal BM1, placă de reglaj-miră laser, geantă de protecţie, valiză de transport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături