Önszintező keresztvonal lézer GLL 3-80C

Cikkszám: 468490 3-80C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ±0,2 mm/m
IP védettségi osztály IP 54
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Lézerosztály 2
Lézer színe piros
Hatótávolság 30 m
Hatótávolság vevővel 120 m
Szintezési tartomány ±4 fok
Állványmenet 1/4 coll; 5/8 coll
Hossz 162 mm
Szélesség 84 mm
Magasság 148 mm
Súly 900 g
Interfész Bluetooth kapcsolat
Csomagolás Szállítókoffer
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 468490 3-80C
EAN / GTIN 3165140888301
Gyártó száma 0601063R02

Leírás

Kivitel:

Kompakt keresztvonal lézer önszintező lézervonalakkal. Vonalak gyors, horizontális és vertikális beállítása. A robusztus forma puha betétekkel véd az ütések ellen. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll. Két további függőleges függővonal pont.
Egy vízszintes és 2 függőleges 360°-os vonal számos új felhasználást tesz lehetővé egyidejű jelöléshez, beállításhoz és szintezéshez beltérben. Nagy, akár 120 m munkatartomány az LR 7 Professional vevőegység (tartozék) segítségével.
Nagy, akár 120 m munkatartomány az LR7 Professional vevőegység (tartozék) segítségével. Bluetooth kapcsolat a távvezérelt használathoz a precíz munkavégzés érdekében a készülék megérintése nélkül. A CAL Guard felügyeli a lézert és jelzi a negatív befolyásokat és a kalibrálási igényt. Alternatív áramellátás 4× AA elemmel. Magasságállítás reteszeléssel a BM1 univerzális tartóval történő biztonságos és precíz beigazításához.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Akku gyorstöltő készülékkel, BM1 univerzális tartó, lézer céltábla, védőtok, szállítókoffer.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz