Zelfnivellerende kruislijnlaser GLL 3-80C

Artikelnummer: 468490 3-80C
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 54
  • Aansluiting: Bluetooth-interface
  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±0,2 mm/m
IP-klasse IP 54
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Laserklasse 2
Kleur van de laser rood
Bereik 30 m
Bereik met ontvanger 120 m
Nivelleerbereik ±4 graden
Statiefschroefdraad 1/4 inch; 5/8 inch
Lengte 162 mm
Breedte 84 mm
Hoogte 148 mm
Gewicht 900 g
Aansluiting Bluetooth-interface
Verpakking Transportkoffer
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468490 3-80C
EAN/GTIN 3165140888301
Nummer fabrikant 0601063R02

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte kruislijnlaser met zelfnivellerende laserlijnen. Snel horizontaal en verticaal uitlijnen van lijnen. Robuust ontwerp met Softgrip-oppervlak dat bescherming biedt tegen stoten. Stof- en spatwaterdicht. Bovendien twee verticale loodpunten.
Een horizontale en 2 verticale 360°-lijnen maken een groot aantal nieuwe toepassingen mogelijk voor gelijktijdig markeren, uitlijnen en nivelleren bij binnentoepassingen. Groot werkbereik van max. 120 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehoren).
Groot werkbereik tot max. 120 m met behulp van de ontvanger LR7 Professional (toebehoren). Bluetooth-interface voor gebruik met bediening op afstand, voor nauwkeurig werken zonder het apparaat aan te raken. CAL Guard bewaakt de laser en meldt negatieve invloeden en nodige kalibratie. Alternatieve stroomvoorziening met 4× AA-batterijen. Hoogteverstelling met vergrendeling voor veilige en nauwkeurige uitlijning door universele houder BM1.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Accu met snellader, universele houder BM1, laserrichtplaat, beschermtas, transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen