{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben semnal | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| Denumirea producătorului | easyTorque Adapter electric | |
| Clasa de protecție (electrotehnică) | Clasa de protecție 2 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasa de protecție (electrotehnică) | |
| Profil de antrenare | nu există | |
| Diametre de lame interschimbabile adecvate | 6 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Reglat în prealabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Momentul reglat | 1,2 | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Material unealtă | oțel special / aliaj special | |
| Suport pentru biţi | D 6,3 | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic; Optic | |
| Feedback | acustic; de declanşare | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 10 % | |
| Standard | IEC EN 61243-3 | |
| Lungimea totală L | 53 mm |
| Cod articol | 46402 | |
| EAN / GTIN | 4010995464028 | |
| Număr producător | 46402 | |
| L-Număr | L60070 101381 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |