{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rumena | Signalno rumena | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rdeča | |
| Oznaka proizvajalca | easyTorque Adapter electric | |
| Razred zaščite (elektrotehnika) | zaščitni razred II | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Barva | rumena; rdeča | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | razred zaščite (elektrotehnika) | |
| Pogonski profil | brez | |
| Ustrezni premeri zamenljivih stebel | 6 mm | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Nastavljeni vrtilni moment | 1,2 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
| QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | Da | |
| Material, orodje | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3 | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično; optično | |
| Povratne informacije | akustično; izklopilno | |
| Vrsta izdelka | momentni izvijač | |
| Smer zatezanja | desno | |
| Oblika priključka | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Prikaz | brez prikaza | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 10 % | |
| Standard | IEC EN 61243-3 | |
| Celotna dolžina L | 53 mm |
| Številka izdelka | 46402 | |
| EAN/GTIN | 4010995464028 | |
| Številka proizvajalca | 46402 | |
| L-število | L60070 101381 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |