• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario® Halter 1,2 Nm

Artikel-Nr.: 46402
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Signalgelb
Farbton, rot Signalrot
Herstellerbezeichnung easyTorque Adapter electric
Schutzklasse (Elektrotechnik) Schutzklasse II
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe gelb; rot
Schutzart / Schutzklasse Schutzklasse (Elektrotechnik)
Abtriebsprofil keine
passende Wechselklingendurchmesser 6 mm
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Maßeinheit Drehmoment Nm
eingestelltes Drehmoment 1,2
Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Material Werkzeug Spezialstahl / Sonderlegierung
Bit-Aufnahme D 6,3
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback akustisch; auslösend
Produktart Drehmomentschraubendreher
Anzugsrichtung rechts
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige keine Anzeige
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 10 %
Norm IEC EN 61243-3
Länge gesamt L 53 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 46402
EAN / GTIN 4010995464028
Herstellernummer 46402
L-Nummer L60070 101381
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Erweiterung zum Drehmoment-Werkzeug für LiftUp electric und slimVario® Schraubendreher Sets.
  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
  • Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, z.B. am Sicherungsautomaten.
  • Drehmomentadapter für 1,2 Nm
  • Hör- und fühlbares Auslösesignal schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten
  • Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet der easyTorque Adapter. Der Drehmomentadapter gewährleistet eine prozesssichere Anwendung und schützt so vor Materialbeschädigung und Nacharbeit. Weiterhin gewährt der isolierte easyTorque Adapter einen sicheren Halt der 75 mm slimBits und ist zudem kompatibel mit allen slimVario Produkten. Somit verwandelt der handliche Adapter sowohl slimVario-Schraubendreher mit Bithalter und slimVario Stubby electric als auch den Schraubendreher LiftUp electric mit Bit-Magazin im Handumdrehen in ein Drehmomentwerkzeug. Das Erreichen des Drehmoments wird zum einen durch ein Klicksignal hörbar und durch das entgegengesetzte Drehen des gelben Rings und des roten Adapters sichtbar. Der easyTorque Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Drehmomentwert fix (Nm): 1.2 Nm
  • Toleranz (%): 10 %
  • Gesamtlänge (mm): 53 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb