{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Color, rojo | Rojo señales | |
| Clase de protección (electrotecnia) | Clase de protección II | |
| Denominación del fabricante | easyTorque Adapter electric | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Color | amarillo; rojo | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección (electrotecnia) | |
| Perfil de salida | ninguno/a | |
| Diámetro adecuado de la varilla intercambiable | 6 mm | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | Preajustable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par ajustado | 1,2 | |
| Ajuste del valor de disparo | Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Material herramienta | acero especial / aleación especial | |
| Asiento para puntas | D 6,3 | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico; Óptico | |
| Respuesta | activadora; háptico | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Forma de la conexión | asiento para puntas | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Indicación | sin indicación | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 10 % | |
| Norma | IEC EN 61243-3 | |
| Longitud total L | 53 mm |
| Número de artículo | 46402 | |
| EAN / GTIN | 4010995464028 | |
| Número del fabricante | 46402 | |
| Número L | L60070 101381 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |