{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | Jaune; noir | |
| Graduations | millimètre | |
| Graduation | 1 mm | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 500 mm | |
| Matériau | Acier. | |
| Longueur totale | 500 mm | |
| Largeur totale | 13 mm | |
| Hauteur totale | 0,3 mm | |
| Souple/flexible | oui | |
| Type de règle | Réglets en acier | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | règle |
| Référence article | 461640 500 | |
| EAN / GTIN | 4007368044000 | |
| Réf. fabricant | 3577050 | |
| Fabricant/personne responsable | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |