Pružné ocelové měřítko, šetrné k povrchům, Délka: 500mm

Artiklové číslo: 461640 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 800,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
279 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Žlutá; Černá
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Materiál ocel
Celková délka 500 mm
Celková šířka 13 mm
Celková výška 0,3 mm
Ohebné/pružné ano
Typ pravítka Ocelové měřítko
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461640 500
EAN / GTIN 4007368044000
Číslo výrobce 3577050
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Pružná měřidla z pružinové oceli s polyamidovým ochranným krytem. Vynikající vlastnosti při odečtu a vysoká ochrana proti opotřebení. Vhodné zejména na měření citlivých povrchů, jako jsou lakované povrchy. Horní a dolní hrana se stupnicí po 1 mm.