{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 1.500 mm | |
| Material | Oţel special | |
| Lungimea totală | 1.500 mm | |
| Lăţimea totală | 70 mm | |
| Înălţimea totală | 15 mm | |
| Toleranţa de planeitate a suprafeţelor de control | 0,017 mm | |
| Pliabil/flexibil | nu | |
| Inoxidabil | nu | |
| Formă | A | |
| Clasa de precizie | EG 0 | |
| Standard | DIN 874 | |
| Certificat de verificare | nu | |
| Tip riglă | Riglă plată | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | riglă |
| Cod articol | 460300 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197206657 | |
| Număr producător | 460300 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |