Riglă plată, Precizie 0, Lungime: 1000mm

Cod articol.: 460300 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 46,70 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare Fără scală
Material Oţel special
Lungimea totală 1.000 mm
Lăţimea totală 60 mm
Înălţimea totală 12 mm
Toleranţa de planeitate a suprafeţelor de control 0,012 mm
Formă A
Clasa de precizie GG 0
Standard DIN 874
Tip riglă Riglă plată
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 460300 1000
EAN / GTIN 4045197206640
Număr producător 460300 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Riglele sunt din oţel special, rectificate pe toate părţile.
Cu secţiune transversală dreptunghiulară.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de verificare de cea mai mare precizie.

Notă:

Model din oţel inoxidabil livrabil din fabrică.