CATM 40 MB50 Sistema Modular de Mandrinado MB con Cono Caterpillar CATM FORMA AD ANSIB5.5 y Rosca para Tirantes

Número de artículo: 4550005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Interfaz en el lado de la máquina BT 40
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo sin especificar

Identificación y clasificación

Número de artículo 4550005
EAN / GTIN 7291075139051
Número del fabricante 4550005
Número L L23900 65

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Connection Size (CSI) MB50
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 66 mm
  • Shank Size (SS) 40