• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CATM 40 MB50 CATM FORM AD ANSI B5.5 Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle maschinenseitig BT 40
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug unspezifisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4550005
EAN / GTIN 7291075139051
Herstellernummer 4550005
L-Nummer L23900 65

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 66 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40