DIN2080 50 SEM 40X 40 DIN 2080 pentru Freză cu canelură transversală DIN 3937.

Cod articol.: 4520007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4520007
EAN / GTIN 7291075132342
Număr producător 4520007
L-Număr L24120 417

Descriere

Descriere:

DIN 2080 pentru Freză cu canelură transversală DIN 3937.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 82 mm
  • Lungimea corpului (LB): 40 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 27 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50