DIN2080 50 SEM 40X 40 Frézovací trny DIN 2080 pro frézy s křížovou drážkou DIN 3937.

Artiklové číslo: 4520007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4520007
EAN / GTIN 7291075132342
Číslo výrobce 4520007
L-číslo L24120 417

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 82 mm, délka těla (LB) 40 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 82 mm
  • Délka telesa (LB) 40 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 27 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost stopky (SS) 50