• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

DIN2080 50 SEM 40X 40 DIN 2080 za rezkarje s prečnim utorom DIN 3937.

Št. art.: 4520007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4520007
EAN/GTIN 7291075132342
Številka proizvajalca 4520007
L-število L24120 417

Opis

Opis:

Okovje za rezkanje, premer telesa (BD) 82 mm, dolžina telesa (LB) 40 mm, premer orodja na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 82 mm
  • Dolžina telesa (LB) 40 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 27 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50