• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

DIN2080 50 SEM 40X 40 DIN 2080 with DIN 3937 for shell End Mill Holder.

Artikelnummer: 4520007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4520007
EAN/GTIN 7291075132342
Nummer fabrikant 4520007
L-nummer L24120 417

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfreeslichamen, huisdiameter (BD) 82 mm, huislengte (LB) 40 mm, asdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 82 mm
  • Lichaamslengte (LB) 40 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 27 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50