{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea braţului scurt | 50 mm | |
| Lățime braț scurt | 15 mm | |
| Grosime braț scurt | 4 mm | |
| Lungimea braţului lung | 75 mm | |
| Lățime braț lung | 15 mm | |
| Grosime braț lung | 4 mm | |
| Rectangularitate | 0,028 mm | |
| Gradaţii | da | |
| Suprafeţe de control | Frezat | |
| Precizie | 2 | |
| Tip produs | Echer cu talpă | |
| Material | aluminiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Standard | normă de fabricație |
| Cod articol | 451065 75X50 | |
| EAN / GTIN | 4069515054577 | |
| Număr producător | 451065 75X50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |