{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud brazo corto | 50 mm | |
| Ancho de brazo corto | 15 mm | |
| Fuerza de brazo corto | 4 mm | |
| Longitud brazo largo | 75 mm | |
| Ancho de brazo largo | 15 mm | |
| Fuerza de brazo largo | 4 mm | |
| Perpendicularidad | 0,028 mm | |
| Graduación | no | |
| Superficies de comprobación | Fresado | |
| Precisión | 2 | |
| Tipo de producto | Escuadra con sombrero | |
| Material | aluminio | |
| Superficie | Atramentado/a | |
| Norma | norma de fábrica |
| Número de artículo | 451065 75X50 | |
| EAN / GTIN | 4069515054577 | |
| Número del fabricante | 451065 75X50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |