Anschlagwinkel aus eloxiertem Aluminium Genauigkeit 2, Schenkellänge: 75X50mm

Artikel-Nr.: 451065 75X50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge kurzer Schenkel 50 mm
Breite kurzer Schenkel 15 mm
Stärke kurzer Schenkel 4 mm
Länge langer Schenkel 75 mm
Breite langer Schenkel 15 mm
Stärke langer Schenkel 4 mm
Rechtwinkligkeit 0,028 mm
Maßeinteilung ja
Prüfflächen gefräst
Genauigkeit 2
Produktart Anschlagwinkel
Material Aluminium
Oberfläche atramentiert
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 451065 75X50
EAN / GTIN 4069515054577
Herstellernummer 451065 75X50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Winkel aus gehärtetem Aluminium (HRC 63). Korrosionsbeständig. Antimagnetisch. Kratzfeste, schwarz eloxierte blendfreie Oberfläche. Prüfflächen feinstbearbeitet.