{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea braţului scurt | 70 mm | |
| Lățime braț scurt | 20 mm | |
| Grosime braț scurt | 5 mm | |
| Lungimea braţului lung | 100 mm | |
| Lățime braț lung | 20 mm | |
| Grosime braț lung | 5 mm | |
| Rectangularitate | 0,03 mm | |
| Gradaţii | da | |
| Suprafeţe de control | Frezat | |
| Precizie | 2 | |
| Tip produs | Echer cu talpă | |
| Material | aluminiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Standard | normă de fabricație |
| Cod articol | 451065 100X70 | |
| EAN / GTIN | 4069515054584 | |
| Număr producător | 451065 100X70 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |