Coloană verticală digitală TESA-µHITE, Domeniu de măsurare: 100mm

Cod articol: 445441 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 335,00 € /buc.
  • 363,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: TESA Link Connector TLC; Interfaţă USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 100 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 160 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,0001 / 0,001 mm
Eroare admisibilă cu bolţ de măsurare axial 1 µm
Eroare admisibilă cu bolţ de măsurare deplasat 2 µm
Precizie de repetare cu bolţ de măsurare axial 0,5 µm
Precizie de repetare cu bolţ de măsurare deplasat 1 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare motoric / manual
Interfaţă TESA Link Connector TLC; Interfaţă USB
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Forţă de măsurare cu suplimentare motorică (selectabilă) 0,63 / 1 ±0,1 N
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Coloană verticală

Identificare și clasificare

Cod articol 445441 100
EAN / GTIN 7630041144338
Număr producător 00730503

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de măsurat lungimea compact, de înaltă precizie, uşor de operat, cu stand de măsurat, pentru măsurători cuprinzătoare pe direcţii de coordonate 1D sau 2D. Pentru măsurări ale lungimii sub forma dimensiunilor exterioare, interioare, înălţimilor, treptelor şi distanţelor la elementele geometrice cu suprafeţe plane, plan-paralele şi cilindrice-circulare. Înregistrare automată a punctului de întoarcere la alezaje şi arbori. În funcţie de dispunerea măsurătorilor selectate, se pot determina liniaritatea, planeitatea şi paralelismul, precum şi abaterile de la forma rotundă şi plană. Forţă de măsurare constantă, selectabilă prin suplimentare motorică. Cu senzor de temperatură integrat. Cap de măsurat motorizat pentru palparea rapidă a punctelor de măsurare.

Panou de comandă hibrid
  • Tastatură cu iluminare de fundal, cu format sistematic simplificat, cu informaţii clare.
  • Operare confortabilă şi flexibilă datorită utilizării în paralel a tastaturii şi afişajului tactil.
  • Aplicaţie uşor de utilizat datorită meniului contextual de asistenţă în mai multe limbi în funcţiile active.


Software / Funcţii de măsurare
  • Posibilităţi extinse de măsurare, de ex. paralelism, măsurarea unghiurilor, măsurători 2D simple etc.
  • Calculator integrat
  • Calculare automată a rezultatelor de măsurare la repetările programului prin funcţiile care pot fi introduse.
  • Posibilitate de introducere a toleranţelor specifice clientului. Toleranţele ISO sunt introduse automat în software. Informare directă şi sistematică a utilizatorului cu privire la piesele bune/rebuturi.

Aplicaţie:

Ideal pentru măsurarea pieselor mici în zona apropiată de fabricare.

Livrare:

Stand de măsurare TESA cu placă din piatră dură, senzor de măsurare TESA-µHITE, panou de comandă hibrid, cablu de conectare, suport axial pentru vârful de măsurare, vârf de măsurare cu sferă ⌀ 3 mm, vârf de măsurare dispus radial cu sferă ⌀ 5 mm, piesă de referinţă, adaptor de reţea, cablu de reţea. Certificat de calibrare SCS.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Descărcări și documente

Produse potrivite