Coloană verticală digitală Digimar 2D 817CLT, Tip: 350

Cod articol.: 445376 350
Reducere
8.013,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 363,00 € /buc.
  • 66,60 € /buc.
  • 335,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: MAHR Sistem radio i-wi; Interfaţă USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Domeniu de măsurare 350 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 520 mm
Zonă de aplicare cu suport pentru vârf de măsurare rotit 170 mm - 520 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 1,8 + L / 600 µm
Acurateţe la repetare plan 0,5 µm
Acurateţe la repetare alezaj 1 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) 5 µm
Interfaţă MAHR Sistem radio i-wi; Interfaţă USB
Alimentare cu energie Alimentare cu acumulator; Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiune nominală 4,8 V
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 445430
Forţă de măsurare 1,0 ± 0,2 N
Tehnică de măsurare digital
Lungime suprafaţa bazei 255 mm
Lăţime suprafaţa bazei 278 mm
Înălţimea totală 688 mm
Greutate 28 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Coloană verticală de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 445376 350
Număr producător 4429700
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare:
  • Precizie excepţională de măsurare şi fiabilitate datorită sistemului optic incremental de măsurare.
  • Sistem cu lagăr pneumatic, pentru deplasare uşoară, fără şocuri.
  • Proceduri simple de măsurare datorită săniilor de măsurare motorizate.
  • Acumulator reîncărcabil integrat care permite măsurători independente de reţea.
  • Compensare de temperatură prin senzorul intern pentru temperatură.

Unitate de operare și de afișare:
  • Ecran tactil mare şi clar, cu iluminare de fond.
  • Ghid de utilizare cu pictograme explicite, în mai multe limbi.
  • Posibilitate de setare de puncte zero suplimentare pe piesă.
  • Instrument suplimentar de măsurare cu interfaţă conectabilă Mahr-Connect.
  • Soluţie de perspectivă datorită posibilităţii de actualizare.
  • Comutare automată în stand-by (fără pierderea valorii de măsurare).

Funcţii:
  • Palpare jos resp. sus.
  • Lăţimea punţii resp. distanţe între caneluri, incl. centrul punţii şi centrul canelurii.
  • Diametrul găurii resp. diametrul axului, incl. centrul găurii şi centrul axului.
  • Punct de întoarcere găuri (sus resp. jos).
  • Punct de întoarcere ax (sus resp. jos).
  • Calculaţi distanţele resp. simetria.
  • Funcţii dinamice ale valorilor de măsurare.
  • Cap de măsurare a perpendicularităţii.
  • Cap de măsurare a rectiliniarităţii.
  • Programe de măsurare.
  • Procesare date de măsurare.
  • Imprimare directă pe imprimanta USB sau fără fir.
  • Protocol de măsurare în format PDF sau posibilitate de stocare ca fişier CSV.

În plus:
  • Butoane de măsurare rapidă și rotița cu degetul mare pentru mișcarea rapidă a saniei de măsurare și începerea ușoară a măsurătorii.
  • Funcție mod rapid.
  • Alte funcții: Măsurare în 2D, măsurarea conului, calcularea automată a distanței, setarea unui al treilea Punct zero, introducere de ajustări în conformitate cu ISO (de exemplu, H7).

Livrare:

Inclusiv element de operare şi de afişare. Suport cod 445410 ref. T6, palpator de măsurare cod 445420 ref. K6/51, bloc de reglare, cablu USB, capac de protecție, alimentator, acumulator Li-Ion şi instrucţiuni de operare.

Accesorii opţionale:

Set imprimantă fără fir cod 499017 tip PRINTER radioreceptor pentru iwi cod 498912 tip STICK (2 x necesare), set de palpatoare de măsurare cod 445400, cablu de conectare cod 498941 ref. DK-M1, element portant cod 445410, ref. TI, ceas comparator cod 434671.

Notă:

Păstrați ambalajul original pentru transportul în siguranță și recalibrarea coloanei verticale.