{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu min. de aplicare | 0 mm | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Durată de funcţionare | 8 h | |
| Domeniu max. de aplicare | 770 mm | |
| Serie | MICRO-HITE | |
| Denumirea producătorului | TESA MICRO-HITE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Citire | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Citire | 0 inchi; 0 inchi; 0,001 inchi | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC | |
| Precizie de repoziţionare (2 σ) | 1 µm | |
| Forţă de măsurare | 1,6 N | |
| Incremente | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | coloană verticală de măsurare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 600 mm | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
| Abatere de la rectangularitate (frontal) ± | 9 µm | |
| Metodă de deplasare a saniei de măsurare | manual | |
| Certificat de verificare | da | |
| Caracteristici | Afişarea toleranţei; Sistem Absolut; cu ajustare fină | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Greutate | 37 kg |
| Cod articol | 445287 600 | |
| EAN / GTIN | 7630041129939 | |
| Număr producător | 00730077 |