{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:

| Ámbito de aplicación mín. | 0 mm | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (357 / SR44) | |
| Ámbito de aplicación máx. | 300 mm | |
| Serie | Digimatic | |
| Denominación del fabricante | HDM-AX | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Lectura | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Altura de los dígitos | 11 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB | |
| Incremento numérico | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 300 mm | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | digital | |
| Margen de error | 0,02 mm | |
| Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± | 20 µm | |
| Método de desplazamiento carro de medida | manual | |
| Material de la punta de medición | metal duro | |
| Columna de medición ancha | 185 mm | |
| Columna de medición profunda | 290 mm | |
| Certificado de prueba | no | |
| Características | Función HOLD; Función de ABS; Función de preajuste | |
| Altura total | 605 mm |
| Número de artículo | 445221 300 | |
| EAN / GTIN | 4946368583396 | |
| Número del fabricante | 192-663-10 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |