{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:

| Anwendungsbereich min. | 0 mm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| Anwendungsbereich max. | 300 mm | |
| Serie | Digimatic | |
| Herstellerbezeichnung | HDM-AX | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Ablesung | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Höhe Ziffern | 11 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle | |
| Ziffernschrittwerte | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 300 mm | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Anzeigeart | digital | |
| Fehlergrenze | 0,02 mm | |
| Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) ± | 20 µm | |
| Verfahrmethode Messschlitten | manuell | |
| Material Messspitze | Hartmetall | |
| Breite Messsäule | 185 mm | |
| Tiefe Messsäule | 290 mm | |
| Prüfprotokoll | nein | |
| Eigenschaften | ABS-Funktion; HOLD-Funktion; Preset-Funktion | |
| Höhe gesamt | 605 mm |
| Artikelnummer | 445221 300 | |
| EAN / GTIN | 4946368583396 | |
| Herstellernummer | 192-663-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |