Radialinio mušimo matuoklis su šlifuota matavimo plokštuma be indikatoriaus, Viršūnės aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 443000 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Viršūnės aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pagrindo plokštė taip
Atraminės plokštės ilgis 500 mm
Atraminės plokštės plotis 110 mm
kolonos skersmuo 16 mm
stovo aukštis 150 mm
skersinės svirties skersmuo 16 mm
skersinės svirties ilgis 60 mm
Lizdų skersmuo 16 mm
Galinės atramos lygiagretumas 0,01 mm
Maksimalus viršūnių atstumas 350 mm
Apkrova vienai porai maks. 10 kg
T griovelio plotis 10
produkto rūšis radialinio ir ašinio mušimo prietaisas
Visas aukštis 150 mm
Svoris 12 kg
Standartas DIN 876/1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 443000 75
EAN / GTIN 4030234000176
Gamintojo numeris 1B1-0000-00040
Gamintojas / atsakingas asmuo mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Germany, www.maederpressen.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo stovas:
su reguliatoriumi ir tvirtinimo kiauryme 8 H7. Skersinė svirtis reguliuojamo aukščio ir pasukama į visas puses.
Galinės galvutės:
stumdomos. Kairioji galinė galvutė su fiksuota viršūne, dešinioji - su judančia.
Matavimo kreipiančiosios:
tiksliai nušlifuotos, su 2 T formos grioveliais. Galinių galvučių (tolerancija H7) arba matavimo stovo tvirtinimui.
Lygumas pagal DIN 876/1.

Paskirtis:

Apvalumo bei lygumo matavimui bei lygiagretumo ir skersmenų palyginimui.

Tiekiama:

Matavimo kreipiančiosios su atramomis, matavimo stovas
Galinės galvutės viršuje su 90° prizmėmis necentruotų arba per ilgų dalių tvirtinimui (maksimalus detalės ⌀ 20 mm).