Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti s broušenou měřicí plochou bez úchylkoměru, Výška hrotu: 75mm

Artiklové číslo: 443000 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška hrotu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní deska ano
Délka základní desky 500 mm
Šířka základní desky 110 mm
Průměr sloupků 16 mm
Výška sloupku 150 mm
Průměr příčného ramena 16 mm
Délka příčného ramena 60 mm
Průměr pinol 16 mm
Stejnost koníků 0,01 mm
Šířka špičky max. 350 mm
Nosnost jednoho páru max. 10 kg
Šířka drážky T 10
Druh produktu Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti
Výška celková 150 mm
Hmotnost 12 kg
Norma DIN 876/1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443000 75
EAN / GTIN 4030234000176
Číslo výrobce 1B1-0000-00040
Výrobce/odpovědná osoba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Popis

Provedení:

Měřicí stativ:
S jemným nastavením upínacím otvorem 8 H7. Příčné rameno je možné libovolně nastavovat na výšku a do všech stran.
Koníky:
posuvné. Levý koník s pevnou špičkou, pravý koník s pohyblivou špičkou.
Měřicí stolice:
přesně broušená, se 2 drážkami ve tvaru T. Pro upínání koníků (tolerance H7), popř. měřicího stativu.
Rovinnost dle DIN 876/1.

Použití:

Pro měření obvodové a čelní házivosti a pro srovnávací zkoušky souběžnosti a průměrů.

Rozsah dodávky:

Měřicí stolice, měřicí stativ.
Koníky nahoře s prizmaty 90° pro upnutí nestředěných či nadměrně dlouhých obrobků (max. ⌀ obrobku 20 mm).