Banc de contrôle de concentricité avec surface de mesure rectifiée sans comparateur, Hauteur pointe: 75mm

Réf.: 443000 75
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur pointe (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaque de base oui
Longueur plaque de base 500 mm
Largeur plaque de base 110 mm
Diamètre colonnes 16 mm
hauteur de colonne 150 mm
Diamètre bras transversal 16 mm
Longueur bras transversal 60 mm
Diamètre fourreaux 16 mm
Egalité des poupées 0,01 mm
Distance max. entre pointes 350 mm
Charge admissible par paire max. 10 kg
Largeur rainures T 10
type de produit appareil de mesure de la concentricité et de la planéité
Hauteur totale 150 mm
Poids 12 kg
Norme DIN 876/1

Identification et classification

Référence article 443000 75
EAN / GTIN 4030234000176
Réf. fabricant 1B1-0000-00040
Fabricant/personne responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Description

Exécution:

Support de mesure:
Avec réglage fin et trou de montage 8 H7. Le bras horizontal est réglable en hauteur et dans n'importe quel sens.
Poupées:
Mobiles. Poupée gauche avec pointe fixe, poupée droite avec pointe montée sur ressort.
Banc de mesure:
Rectifié avec précision, avec 2 rainures en T. Pour mise en place des poupées (tolérance H7) ou du support de mesure.
Planéité suivant DIN 876/1.

Utilisation:

Pour la mesure de la concentricité et de la planéité et le contrôle comparatif du parallélisme et du diamètre.

Livraison:

Banc de mesure, support de mesure.
Poupées mobiles avec supports en V (90°) permettant la vérification de pièces sans trou de centrage ou trop longues (⌀ max. des pièces = 20 mm).